{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 250 mm | |
Vágóélek száma Z | 16 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 262,3 mm | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 60 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SE.T1305; XEEW1305 | |
Váltólapka csavar készlet | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 213555 250/16 | |
EAN / GTIN | 4045197953704 | |
Gyártó száma | 213555 250/16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut® 45° nagy teljesítményű síkmaró 250/16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
1 876,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
1 994,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 16 | 16 |
Felfogó furat ⌀ | 60 | 60 |
belső hűtés | igen | igen |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 250 | 250 |
Forgácsolási stratégia | MTC | MTC |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró |