SEMT 1305 AGSR INOX

Cikkszám: 213588 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,64 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,54 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 863 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SEMT 1305 AGSR
Típus INOX
Minőség HB8630
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,22 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 5,56 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213588 INOX
EAN / GTIN 4045197941046
Gyártó száma 213588 INOX

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
30
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Megerősített lapkavastagság a maximális forgácsolási követelmények érdekében. Kopásvédelem a legmodernebb bevonatnak köszönhetően.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.