GARANT Softcut® 45° nagy teljesítményű síkmaró, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 125/12mm

Cikkszám: 213555 125/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 12
  • Beállítási szög κ: 45
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Vágóél ⌀ DC 125 mm
Vágóélek száma Z 12
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 45 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
Maximális külső ⌀ Dmax 137,3 mm
Teljes hossz Lges 63 mm
Felfogó furat ⌀ 40 mm
Hozzávaló váltólapka SE.T1305; XEEW1305
Váltólapka csavar készlet 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213555 125/12
EAN / GTIN 4045197953674
Gyártó száma 213555 125/12

Leírás

Kivitel:

Nagy számú vágóél a maximális termelékenység érdekében. Pozitív fogásvétel az alacsony teljesítményfelvétel érdekében. Nyugodt járás az egyedi szerszámgeometriának köszönhetően.

Figyelem:

A 211750 3,0 sz. GARANT TQ nyomaték csavarhúzót a 674252 15IP sz. pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


GARANT Softcut® 45° nagy teljesítményű síkmaró, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 125/12mm

GARANT Softcut® 45° nagy teljesítményű síkmaró, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 125/12mm

érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
799,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
746,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
883,96 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
1 133,86 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 12 6 8 12
Felfogó furat ⌀ 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
belső hűtés igen igen igen igen
Hozzávaló váltólapka SE.T1305; XEEW1305 SN.U; ON.U SN.U; ON.U SN.U; ON.U
Vágóél ⌀ DC 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Beállítási szög κ 45 fok 45 fok 45 fok 45 fok
Termék fajtája Síkmaró Síkmaró Síkmaró Síkmaró

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Softcut®" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz