{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TwinCut | |
Vágóél ⌀ DC | 125 mm | |
Vágóélek száma Z | 12 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális külső ⌀ Dmax ON.U lapkákhoz | 136,8 mm | |
Maximális külső ⌀ Dmax SN.U lapkákhoz | 140,2 mm | |
Teljes hossz Lges SN.U lapkákhoz | 63 mm | |
Teljes hossz Lges ON.U lapkákhoz | 61,3 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SN.U; ON.U | |
Váltólapka csavar készlet | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Alátétlapka | 219897 | |
Lapkacsavar alátétlapkához | 219899 | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 213420 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197716866 | |
Gyártó száma | 213420 125/12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
TwinCut síkmaró 45° sűrű osztás 125/12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
1 133,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
799,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | 40 mm |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 125 mm | 125 mm |
Beállítási szög κ | 45 fok | 45 fok |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró |