{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TwinCut | |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális külső ⌀ Dmax ON.U lapkákhoz | 91,8 mm | |
Maximális külső ⌀ Dmax SN.U lapkákhoz | 95,2 mm | |
Teljes hossz Lges SN.U lapkákhoz | 50 mm | |
Teljes hossz Lges ON.U lapkákhoz | 48,3 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SN.U; ON.U | |
Váltólapka csavar készlet | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Alátétlapka | 219897 | |
Lapkacsavar alátétlapkához | 219899 | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 213420 80/8 | |
EAN / GTIN | 4045197716842 | |
Gyártó száma | 213420 80/8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
TwinCut síkmaró 45° sűrű osztás, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 80/8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
761,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
522,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
635,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
553,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
534,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró |