TwinCut síkmaró 45° normál osztás 80/6 mm

Cikkszám: 213415 80/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 6
  • Beállítási szög κ: 45
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TwinCut
Vágóél ⌀ DC 80 mm
Vágóélek száma Z 6
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 45 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Maximális külső ⌀ Dmax ON.U lapkákhoz 91,8 mm
Maximális külső ⌀ Dmax SN.U lapkákhoz 95,2 mm
Teljes hossz Lges SN.U lapkákhoz 50 mm
Teljes hossz Lges ON.U lapkákhoz 48,3 mm
Felfogó furat ⌀ 27 mm
Hozzávaló váltólapka SN.U; ON.U
Váltólapka csavar készlet 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Alátétlapka 219897
Lapkacsavar alátétlapkához 219899
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213415 80/6
EAN / GTIN 4045197605504
Gyártó száma 213415 80/6

Leírás

Kivitel:

160 mm ⌀-től DIN 2079 szerinti befogókhoz 4 további rögzítőfurattal és belső hűtés nélkül.

Felhasználás:

Kétoldalú 8 élű lapkákkal (ON.U) vagy 4 élű lapkákkal (SN.U).

Alkatrész:

Alátétlapka 219897 sz. mindkét váltólapka típushoz használható.

Figyelem:

A 211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.
Ne használjon vegyesen ON.U és SN.U lapkákat.