{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TwinCut | |
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | |
Vágóélek száma Z | 7 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális külső ⌀ Dmax ON.U lapkákhoz | 111,8 mm | |
Maximális külső ⌀ Dmax SN.U lapkákhoz | 115,2 mm | |
Teljes hossz Lges SN.U lapkákhoz | 50 mm | |
Teljes hossz Lges ON.U lapkákhoz | 48,3 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SN.U; ON.U | |
Váltólapka csavar készlet | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Alátétlapka | 219897 | |
Lapkacsavar alátétlapkához | 219899 | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 213415 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197605511 | |
Gyártó száma | 213415 100/7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
TwinCut síkmaró 45° normál osztás 100/7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
730,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
603,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 7 | 7 |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | SN.U; ON.U | OF.. 050405 |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | 100 mm |
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró |