TwinCut síkmaró 45° normál osztás 250/14 mm

Cikkszám: 213415 250/14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 14
  • Beállítási szög κ: 45
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat TwinCut
    Vágóél ⌀ DC 250 mm
    Vágóélek száma Z 14
    Szárkivitel furattal
    Beállítási szög κ 45 fok
    Élek felosztása egyenlőtlen
    belső hűtés igen
    Szerszámcsere PowerCard
    Maximális külső ⌀ Dmax ON.U lapkákhoz 261,8 mm
    Maximális külső ⌀ Dmax SN.U lapkákhoz 265,2 mm
    Teljes hossz Lges SN.U lapkákhoz 63 mm
    Teljes hossz Lges ON.U lapkákhoz 61,3 mm
    Felfogó furat ⌀ 60 mm
    Hozzávaló váltólapka SN.U; ON.U
    Váltólapka csavar készlet 219898 (15IP; 3,8 Nm)
    Alátétlapka 219897
    Lapkacsavar alátétlapkához 219899
    Termék fajtája Síkmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 213415 250/14
    EAN / GTIN 4045197666444
    Gyártó száma 213415 250/14

    Leírás

    Kivitel:

    160 mm ⌀-től DIN 2079 szerinti befogókhoz 4 további rögzítőfurattal és belső hűtés nélkül.

    Felhasználás:

    Kétoldalú 8 élű lapkákkal (ON.U) vagy 4 élű lapkákkal (SN.U).

    Alkatrész:

    Alátétlapka 219897 sz. mindkét váltólapka típushoz használható.

    Figyelem:

    A 211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.
    Ne használjon vegyesen ON.U és SN.U lapkákat.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz