• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

SNMU 14T7 ANER, HB7630, Típus: INOX

Cikkszám: 213458 INOX
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    26,81 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    22,34 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
533 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNMU 14T7 ANER
Típus INOX
Minőség HB7630
Szerszámanyag HM
Maximális fogásmélység ap max 6 mm
Előtolás fz / fog 0,2 mm
Cserék / élek száma 8
Lapkavastagság E 7 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213458 INOX
EAN / GTIN 4045197605993
Gyártó száma 213458 INOX
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalú váltólapka 2×4 vágóéllel.

Ajánlás:

A maximális felületminőségekhez az E lapkatűrést válassza és a széles simító váltólapkával/lapkákkal kombinálja.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max