SNMU 14T7 ANER, HB7520, Típus: ST900

Cikkszám: 213446 ST900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    26,81 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    22,34 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
736 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNMU 14T7 ANER
Típus ST900
Minőség HB7520
Szerszámanyag HM
Maximális fogásmélység ap max 6 mm
Előtolás fz / fog 0,3 mm
Cserék / élek száma 8
Lapkavastagság E 7 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213446 ST900
EAN / GTIN 4045197605979
Gyártó száma 213446 ST900

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
300
Acél < 750 N/mm²
P
280
Acél < 900 N/mm²
P
260
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalú váltólapka 2×4 vágóéllel.

Ajánlás:

A maximális felületminőségekhez az E lapkatűrést válassza és a széles simító váltólapkával/lapkákkal kombinálja.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max