{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TwinCut | |
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális külső ⌀ Dmax ON.U lapkákhoz | 74,8 mm | |
Maximális külső ⌀ Dmax SN.U lapkákhoz | 78,2 mm | |
Teljes hossz Lges SN.U lapkákhoz | 40 mm | |
Teljes hossz Lges ON.U lapkákhoz | 38,3 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SN.U; ON.U | |
Váltólapka csavar készlet | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Alátétlapka | 219897 | |
Lapkacsavar alátétlapkához | 219899 | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 213415 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197605498 | |
Gyártó száma | 213415 63/5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TwinCut síkmaró 45° normál osztás, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 63/5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
537,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
472,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
446,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
602,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
446,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
427,28 €
336,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen | nem | igen |
Hozzávaló váltólapka | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró |