Síkmaró 45° jobbos 63/6 mm

Cikkszám: 214200 63/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 6
  • Beállítási szög κ: 45
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 63 mm
Vágóélek száma Z 6
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 45 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
Maximális külső ⌀ Dmax 75 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Hozzávaló váltólapka SE.. 1204..
Váltólapka csavar készlet 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214200 63/6
EAN / GTIN 4045197131423
Gyártó száma 214200 63/6

Leírás

Figyelem:

A 211750 sz. 5,7 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 20IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Síkmaró 45° jobbos  63/6 mm

Síkmaró 45° jobbos 63/6 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
446,88 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
602,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
446,88 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
427,28 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 6 6 6 6
Felfogó furat ⌀ 22 22 22 22
belső hűtés igen igen nem igen
Hozzávaló váltólapka SE.. 1204.. SN.U ;ON.U SE.. 1204.. SE.T1305 ;XEEW1305
Szárkivitel furattal furattal furattal furattal
Vágóél ⌀ DC 63 63 63 63
Termék fajtája Síkmaró Síkmaró Síkmaró Síkmaró

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz