{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 160 mm | |
Vágóélek száma Z | 12 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 173 mm | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SE.. 1204.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 214200 160/12 | |
EAN / GTIN | 4045197131515 | |
Gyártó száma | 214200 160/12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Síkmaró 45° jobbos 160/12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
1 005,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
940,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 12 | 12 |
Felfogó furat ⌀ | 40 | 40 |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 160 | 160 |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró |