{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 125 mm | |
Vágóélek száma Z | 10 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 138 mm | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SE.. 1204.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 214200 125/10 | |
EAN / GTIN | 4045197131492 | |
Gyártó száma | 214200 125/10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Síkmaró 45° jobbos 125/10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
774,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
727,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
900,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 10 | 10 | 10 |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Teljes hossz Lges | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 | POMX 10T5.. |
Vágóél ⌀ DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró |