Síkmaró 45° jobbos, furattal, SE.. váltólapkákhoz, ⌀ D / élek száma Z: 63/4mm

Cikkszám: 214200 63/4
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Vágóélek száma Z: 4
  • Beállítási szög κ: 45
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • Belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 63 mm
Vágóélek száma Z 4
Száralak furattal
Beállítási szög κ 45 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
Belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
Maximális külső ⌀ Dmax 75 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Hozzávaló váltólapka SE.. 1204..
Váltólapka csavar készlet 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Termék fajtája Síkmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 214200 63/4
EAN / GTIN 4045197131416
Gyártó száma 214200 63/4
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Figyelem:

A 211750 sz. 5,7 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 20IP méretű pengével használja.