{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 53 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SE.. 1204.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 214200 40/3 | |
EAN / GTIN | 4045197702326 | |
Gyártó száma | 214200 40/3 |