{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 93 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SE.. 1204.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 214200 80/8 | |
EAN / GTIN | 4045197131454 | |
Gyártó száma | 214200 80/8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Síkmaró 45° jobbos, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 80/8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
553,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
777,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
545,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 8 | 8 | 8 |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
belső hűtés | igen | taip | taip |
Hozzávaló váltólapka | SE.. 1204.. | SN. U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Szárkivitel | furattal | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Termék fajtája | Síkmaró | Galinė freza | Galinė freza |