GARANT Softcut® 45° nagy teljesítményű síkmaró 50/4 mm

Cikkszám: 213555 50/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 4
  • Beállítási szög κ: 45
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Softcut®
    Vágóél ⌀ DC 50 mm
    Vágóélek száma Z 4
    Szárkivitel furattal
    Beállítási szög κ 45 fok
    Élek felosztása egyenlőtlen
    belső hűtés igen
    Forgácsolási stratégia MTC
    Szerszámcsere PowerCard
    Maximális külső ⌀ Dmax 62,1 mm
    Teljes hossz Lges 40 mm
    Felfogó furat ⌀ 22 mm
    Hozzávaló váltólapka SE.T1305; XEEW1305
    Váltólapka csavar készlet 219833 (15IP; 3,0 Nm)
    Termék fajtája Síkmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 213555 50/4
    EAN / GTIN 4045197953452
    Gyártó száma 213555 50/4

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy számú vágóél a maximális termelékenység érdekében. Pozitív fogásvétel az alacsony teljesítményfelvétel érdekében. Nyugodt járás az egyedi szerszámgeometriának köszönhetően.

    Figyelem:

    A 211750 3,0 sz. GARANT TQ nyomaték csavarhúzót a 674252 15IP sz. pengével használja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz