SEMT 1305 AGSR ST900

Cikkszám: 213568 ST900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,97 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,81 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
693 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód SEMT 1305 AGSR
    Típus ST900
    Minőség HB7520
    Szerszámanyag HM
    Előtolás fz / fog 0,2 mm
    Cserék / élek száma 4
    Lapkavastagság E 5,56 mm
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 213568 ST900
    EAN / GTIN 4045197941015
    Gyártó száma 213568 ST900

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    240
    Acél < 750 N/mm²
    P
    200
    Acél < 900 N/mm²
    P
    180
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Megerősített lapkavastagság a maximális forgácsolási követelmények érdekében. Kopásvédelem a legmodernebb bevonatnak köszönhetően.

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz