SEET 1305 AGSR ST900

Cikkszám: 213566 ST900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,99 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,33 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 196 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SEET 1305 AGSR
Típus ST900
Minőség HB7520
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,2 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 5,56 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213566 ST900
EAN / GTIN 4045197941008
Gyártó száma 213566 ST900

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
240
Acél < 750 N/mm²
P
200
Acél < 900 N/mm²
P
180
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Megerősített lapkavastagság a maximális forgácsolási követelmények érdekében. Kopásvédelem a legmodernebb bevonatnak köszönhetően.

Figyelem:

A maximális felületminőséghez a 213596 UNI sz.-mal használja.
Alkalmazási irányértékek, ha ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.