{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 74 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 78 mm | |
Interpolációs marás ap | 1 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,9 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 31,95 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1805.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215160 40/3 | |
EAN / GTIN | 4045197349255 | |
Gyártó száma | 215160 40/3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC 40/3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
256,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
378,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Marási felhasználási | Sarokmarás ;Körmarás ;Ferde bemarás | Sarokmarás |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1805.. | SO.. 1205.. |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 40 | 40 |
Beállítási szög κ | 90 | 90 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |