GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC 63/5 mm

Cikkszám: 215160 63/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Vágóél ⌀ DC 63 mm
Vágóélek száma Z 5
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 27 mm
⌀ D3 57 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 120 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 124 mm
Interpolációs marás ap 0,8 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,52 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 54,95 mm
Hozzávaló váltólapka AP.. 1805..
Váltólapka csavar készlet 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215160 63/5
EAN / GTIN 4045197349101
Gyártó száma 215160 63/5

Leírás

Kivitel:

Precíziós sarokmaró egyenlőtlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. Nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.
Speciálisan MTC (Multi Task Cutting) alkalmazáshoz új generációs eszterga-/ maróközpontokon (MTM).

Figyelem:

A 211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.
3,1 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.