{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 125 mm | |
Vágóélek száma Z | 9 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
⌀ D3 | 119 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 244 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 248 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,85 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,24 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 116,95 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1805.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215160 125/9 | |
EAN / GTIN | 4045197349385 | |
Gyártó száma | 215160 125/9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC 125/9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
807,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
663,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 9 | 9 |
Felfogó furat ⌀ | 40 | 40 |
Teljes hossz Lges | 63 | 63 |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |