{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 44 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 94 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 98 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,9 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,68 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 41,95 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1805.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215160 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197349279 | |
Gyártó száma | 215160 50/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 50/4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
311,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
410,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | 22 mm |
Marási felhasználási | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | Ferde bemarás; horonymarás; Ferde bemarás |
Teljes hossz Lges | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 44 mm | 40 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 94 mm | 90 mm |
Ferde bemarási szög αmax | 0,68 fok | 2,29 fok |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |