{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 160 mm | |
Vágóélek száma Z | 10 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
⌀ D3 | 154 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 314 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 318 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,85 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,19 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 151,95 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1805.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215160 160/10 | |
EAN / GTIN | 4045197349392 | |
Gyártó száma | 215160 160/10 |