{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 52 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 46 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 98 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 102 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,9 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,65 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 43,95 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1805.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215160 52/5 | |
EAN / GTIN | 4045197349293 | |
Gyártó száma | 215160 52/5 |