{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | NEODO | |
Váltólapka ISO kód | SZMU 080412PNRMM | |
Típus | ST900 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | IC845 | |
Szerszámanyag | HM | |
Előtolás fz / fog | 0,25 mm | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Geometria | PNR-MM | |
Lapkavastagság E | 4,76 mm | |
Gyártó jelölése | S890 SZMU 080412PNRMM IC845 | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 225802 ST900 | |
EAN / GTIN | 7291075440041 | |
Gyártó száma | 3388899 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SZMU 080412PNRMM ST900
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
18,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 637 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
11,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
24,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
20,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 | 4 |
Váltólapka ISO kód | SZMU 080412PNRMM | SEKT 1204 AFTN | SNHX 12045 |
Lapkavastagság E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Típus | ST900 | ST900 | ST900 |
Előtolás fz / fog | 0,25 mm | 0,19 mm | 0,08 mm |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz | Váltólapka maráshoz | Váltólapka maráshoz |