{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | NEODO | |
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | |
Vágóélek száma Z | 10 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 5 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SZ.U0804.. | |
Gyártó jelölése | S890 FSZ D100-10-32-R08 | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 225760 100/10 | |
EAN / GTIN | 7291075440140 | |
Gyártó száma | 3388909 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() NEODO sík- / sarokmaró 100/10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
996,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
876,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
855,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Marási felhasználási | Sarokmarás | Sarokmarás | Sarokmarás |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen |
Sorozat | NEODO | Softcut® | Softcut® |