NEODO sík- / sarokmaró 125/18 mm

Cikkszám: 225760 125/18
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / vágóélek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NEODO
Vágóél ⌀ DC 125 mm
Vágóélek száma Z 18
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 5 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 40 mm
Hozzávaló váltólapka SZ.U0804..
Gyártó jelölése S890 FSZ D125-18-40-R08
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 225760 125/18
EAN / GTIN 7291075440171
Gyártó száma 3388912

Leírás

Kivitel:

Nagy hatékonyságú marórendszer síkmaráshoz és a 90°-os vállak marásához. Különösen acél és öntöttvas anyagok nagyolásához és elősimításához. Kedvező költségű a váltólapkánként 8 vágóélnek köszönhetően. Rendkívül stabil váltólapka beágyazás a fecskefarok alakú lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 229696 3 sz. (IP9; 2,0 Nm).