{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | NEODO | |
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 5 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SZ.U0804.. | |
Gyártó jelölése | S890 FSZ D050-08-22-R08 | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 225760 50/8 | |
EAN / GTIN | 7291075440102 | |
Gyártó száma | 3388905 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() NEODO sík- / sarokmaró 50/8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
573,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
472,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 8 | 8 |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | 22 mm |
Marási felhasználási | Sarokmarás | Ferde bemarás |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | SZ.U0804.. | XNEX 040308 |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |