{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | NEODO | |
Vágóél ⌀ DC | 125 mm | |
Vágóélek száma Z | 12 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 5 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SZ.U0804.. | |
Gyártó jelölése | S890 FSZ D125-12-40-R08 | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 225760 125/12 | |
EAN / GTIN | 7291075440164 | |
Gyártó száma | 3388911 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() NEODO sík- / sarokmaró 125/12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
1 110,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
1 119,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
1 131,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Marási felhasználási | Sarokmarás | Sarokmarás | Sarokmarás |
Teljes hossz Lges | 50 mm | 63 mm | 63 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok | 90 fok |