{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Tang | |
Vágóél ⌀ DC | 125 mm | |
Vágóélek száma Z | 12 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális fogásmélység ap max | 12 mm | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LO.. 130708 | |
Váltólapka csavar készlet | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215122 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197861467 | |
Gyártó száma | 215122 125/12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90° tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró 125/12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
1 149,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
1 158,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Marási felhasználási | Sarokmarás | Sarokmarás |
Teljes hossz Lges | 63 | 63 |
belső hűtés | igen | igen |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 125 | 125 |
Beállítási szög κ | 90 | 90 |
Maximális fogásmélység ap max | 12 | 10 |