{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális fogásmélység ap max | 10 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SO.. 1205.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 214857 80/8 | |
EAN / GTIN | 4045197553478 | |
Gyártó száma | 214857 80/8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut® HSI sűrű osztás 80/8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
764,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
714,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 8 | 8 |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | 27 mm |
Marási felhasználási | Sarokmarás | Sarokmarás |
Teljes hossz Lges | 50 mm | 50 mm |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | 80 mm |
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |