{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális fogásmélység ap max | 10 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SO.. 1205.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 214857 50/5 | |
EAN / GTIN | 4045197553454 | |
Gyártó száma | 214857 50/5 |