SOMT 120508 PDER ST900

Cikkszám: 214865 ST900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,76 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,80 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
6 390 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOMT 120508 PDER
Típus ST900
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7520
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,2 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 5,56 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214865 ST900
EAN / GTIN 4045197550637
Gyártó száma 214865 ST900

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
320
Acél < 750 N/mm²
P
300
Acél < 900 N/mm²
P
260
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Megerősített lapkavastagság a maximális forgácsolási követelmények érdekében. Kopásvédelem a legmodernebb bevonatnak köszönhetően.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.