SOMT 120508 PDER, HB7520, Típus: ST900

Cikkszám: GG2113 ST900
Ár beállítása 50 Darab (7,16 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOMT 120508 PDER
Minőség HB7520
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,2 mm
Cserék / élek száma 4
Tartalom 50
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2113 ST900
EAN / GTIN 4067263001652
Gyártó száma GG2113 ST900

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
320
Acél < 750 N/mm²
P
300
Acél < 900 N/mm²
P
260
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

GARANT Softcut® HSI 214851214857 sz.

Tartalma:

50 × 214865 ST900

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.