{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 125 mm | |
Vágóélek száma Z | 10 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 47,5 fok | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Maximális fogásmélység ap max | 6 mm | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 138 mm | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
Hozzávaló váltólapka | PN.. 1205 | |
Váltólapka csavar | 229700 | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 222800 125/10 | |
EAN / GTIN | 4960664602452 | |
Gyártó száma | THN04493 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Síkmaró 47,5° MFPN45 125/10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
844,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
774,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
727,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
900,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Felfogó furat ⌀ | 40 | 40 | 40 | 40 |
Teljes hossz Lges | 63 | 63 | 63 | 63 |
belső hűtés | nem | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 | POMX 10T5.. |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 125 | 125 | 125 | 125 |