Síkmaró 47,5° MFPN45 63/5 mm

Cikkszám: 222800 63/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 5
  • Beállítási szög κ: 47,5
  • belső hűtés: nem
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 63 mm
Vágóélek száma Z 5
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 47,5 fok
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Maximális fogásmélység ap max 6 mm
Maximális külső ⌀ Dmax 76 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Hozzávaló váltólapka PN.. 1205
Váltólapka csavar 229700
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222800 63/5
EAN / GTIN 4960664602421
Gyártó száma THN04490

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű síkmaró kétoldalas ötszögletű váltólapkákkal. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Síkmaró 47,5° MFPN45  63/5 mm

Síkmaró 47,5° MFPN45 63/5 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
429,31 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
465,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 5 5
Felfogó furat ⌀ 22 22
Teljes hossz Lges 40 40
Maximális külső ⌀ Dmax 76 71,2
Hozzávaló váltólapka PN.. 1205 SD.. 0903
Szárkivitel furattal furattal
Termék fajtája Síkmaró Síkmaró

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz