{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 200 mm | |
Vágóélek száma Z | 14 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 47,5 fok | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Maximális fogásmélység ap max | 6 mm | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 213 mm | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 60 mm | |
Hozzávaló váltólapka | PN.. 1205 | |
Váltólapka csavar | 229700 | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 222800 200/14 | |
EAN / GTIN | 4960664602476 | |
Gyártó száma | THN04495 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Síkmaró 47,5° MFPN45 200/14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
1 302,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
1 512,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
1 419,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 60 mm | 40 mm | 60 mm |
Teljes hossz Lges | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
belső hűtés | nem | igen | igen |
Maximális külső ⌀ Dmax | 213 mm | 216 mm | 212,3 mm |
Hozzávaló váltólapka | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Vágóél ⌀ DC | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró |