Síkmaró 47,5° MFPN45 250/16 mm

Cikkszám: 222800 250/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 16
  • Beállítási szög κ: 47,5
  • belső hűtés: nem
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 250 mm
Vágóélek száma Z 16
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 47,5 fok
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Maximális fogásmélység ap max 6 mm
Maximális külső ⌀ Dmax 263 mm
Teljes hossz Lges 63 mm
Felfogó furat ⌀ 60 mm
Hozzávaló váltólapka PN.. 1205
Váltólapka csavar 229700
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222800 250/16
EAN / GTIN 4960664602483
Gyártó száma THN04496

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű síkmaró kétoldalas ötszögletű váltólapkákkal. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Síkmaró 47,5° MFPN45  250/16 mm

Síkmaró 47,5° MFPN45 250/16 mm

érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
1 435,09 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
1 994,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
1 876,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 16 16 16
Felfogó furat ⌀ 60 60 60
belső hűtés nem igen igen
Szárkivitel furattal furattal furattal
Vágóél ⌀ DC 250 250 250
Forgácsolási stratégia HPC MTC MTC
Termék fajtája Síkmaró Síkmaró Síkmaró

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz