Síkmaró 47,5° MFPN45 63/4 mm

Cikkszám: 222800 63/4
Kedvezmény
429,31 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 4
  • Beállítási szög κ: 47,5
  • belső hűtés: nem
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 63 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 47,5 fok
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Maximális fogásmélység ap max 6 mm
Maximális külső ⌀ Dmax 76 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Hozzávaló váltólapka PN.. 1205
Váltólapka csavar 229700
Alátétlapka 229750
Lapkacsavar alátétlapkához 229702 (SW5; 6,0 Nm)
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222800 63/4
EAN / GTIN 4960664602353
Gyártó száma THN04480

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű síkmaró kétoldalas ötszögletű váltólapkákkal. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz