Síkmaró 47,5° MFPN45 200/10 mm

Cikkszám: 222800 200/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 10
  • Beállítási szög κ: 47,5
  • belső hűtés: nem
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 200 mm
Vágóélek száma Z 10
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 47,5 fok
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Maximális fogásmélység ap max 6 mm
Maximális külső ⌀ Dmax 213 mm
Teljes hossz Lges 63 mm
Felfogó furat ⌀ 60 mm
Hozzávaló váltólapka PN.. 1205
Váltólapka csavar 229700
Alátétlapka 229750
Lapkacsavar alátétlapkához 229702 (SW5; 6,0 Nm)
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222800 200/10
EAN / GTIN 4960664602407
Gyártó száma THN04485

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű síkmaró kétoldalas ötszögletű váltólapkákkal. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Síkmaró 47,5° MFPN45  200/10 mm

Síkmaró 47,5° MFPN45 200/10 mm

érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
1 240,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
1 190,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 10 10
belső hűtés nem igen
Maximális külső ⌀ Dmax 213 213
Hozzávaló váltólapka PN.. 1205 SE.. 1203..
Szárkivitel furattal furattal
Vágóél ⌀ DC 200 200
Termék fajtája Síkmaró Síkmaró

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz