{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 47,5 fok | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Maximális fogásmélység ap max | 6 mm | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 76 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | PN.. 1205 | |
Váltólapka csavar | 229701 | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 222800 63/6 | |
EAN / GTIN | 4960664602490 | |
Gyártó száma | THN04500 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Síkmaró 47,5° MFPN45 63/6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
501,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
446,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
602,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
446,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
427,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
belső hűtés | nem | igen | igen | nem | igen |
Hozzávaló váltólapka | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró |