Síkmaró 47,5° MFPN45 125/13 mm

Cikkszám: 222800 125/13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 13
  • Beállítási szög κ: 47,5
  • belső hűtés: nem
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 125 mm
Vágóélek száma Z 13
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 47,5 fok
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Maximális fogásmélység ap max 6 mm
Maximális külső ⌀ Dmax 138 mm
Teljes hossz Lges 63 mm
Felfogó furat ⌀ 40 mm
Hozzávaló váltólapka PN.. 1205
Váltólapka csavar 229701
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222800 125/13
EAN / GTIN 4960664602520
Gyártó száma THN04503

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű síkmaró kétoldalas ötszögletű váltólapkákkal. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.