{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 160 mm | |
Vágóélek száma Z | 12 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 47,5 fok | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Maximális fogásmélység ap max | 6 mm | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 173 mm | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
Hozzávaló váltólapka | PN.. 1205 | |
Váltólapka csavar | 229700 | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 222800 160/12 | |
EAN / GTIN | 4960664602469 | |
Gyártó száma | THN04494 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Síkmaró 47,5° MFPN45 160/12 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
961,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
1 005,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
940,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz Lges | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
belső hűtés | nem | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Forgácsolási stratégia | HPC | MTC | MTC |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró |