{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Profil | SW5 | |
Menet | M7×0,75 | |
Hossz L | 9,2 mm | |
Meghúzási nyomaték | 6 Nm | |
Termék fajtája | Csavar |
Cikkszám | 229702 | |
EAN / GTIN | 4960664602834 | |
Gyártó száma | TPC02451 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szorítócsavar
érdeklődés szerint
Raktáron
214 darabszám azonnal szállítható
9,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
7,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
168 darabszám azonnal szállítható
7,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
1,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
54,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
62,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
71,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | SW5 | 10IP | SW3 | TX8 | |||
Meghúzási nyomaték | 6 Nm | 5 Nm | 1,2 Nm | ||||
Menet | M7×0,75 | M2,6 | M12 | M16 | M20 | ||
Hossz L | 9,2 mm | 5,9 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | ||
Termék fajtája | Csavar | Csavar | Csavar | Csavar | Csavar | Csavar | Csavar |