Nagy előtolású maró 7792VX, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 35/6mm

Cikkszám: 221905 35/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 35 mm
Vágóélek száma Z 6
Szárkivitel menettel
Marási felhasználási horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
⌀ D3 24 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,9 mm
Teljes hossz Lges 43 mm
Felfogó menet M M16
Interpolációs marás ⌀ Dmin 59 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 68 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,49 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 23,2 mm
Hozzávaló váltólapka XP.. 0603
Váltólapka méret 06
Váltólapka csavar 229916 (T7; 0,8 Nm)
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221905 35/6
EAN / GTIN 4056544196316
Gyártó száma 6024320

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.