{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | LOGIQ4FEED | |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 80 mm | |
Teljes hossz Lges | 150 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 63 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,8 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,2 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 42,97 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XNMU040310.. | |
Beállítási szög κ | 17 fok | |
Gyártó jelölése | FFX4 ED32-5-080-W32-04 | |
Termék fajtája | Másolómarók |
Cikkszám | 221101 32/5 | |
EAN / GTIN | 7291075392807 | |
Gyártó száma | 3336678 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
LOGIQ4FEED nagy előtolású maró, Weldon szár, ⌀ DC / vágóélek száma Z: 32/5
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
418,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
316,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Beállítási szög κ | 17 fok | 20 fok |
Teljes hossz Lges | 150 mm | 150 mm |
Hozzávaló váltólapka | XNMU040310.. | ANGX10T308ZE.R |
Szárkivitel | Weldon szár | Weldon szár |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | 32 mm |
Ferde bemarási szög αmax | 1,2 fok | 0,82 fok |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 42,97 mm | 24,4 mm |