{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Marási felhasználási | horonymarás; horonymarás; Plunging | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 70 mm | |
Teljes hossz Lges | 150 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 58 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | |
Interpolációs marás ap | 1 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,82 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 24,4 mm | |
Hozzávaló váltólapka | ANGX10T308ZE.R | |
Beállítási szög κ | 20 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 213052 32/5 | |
EAN / GTIN | 4062406566340 | |
Gyártó száma | 213052 32/5 |