GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró 25/4 mm

Cikkszám: 213052 25/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: horonymarás; horonymarás; Plunging
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Power Q
    Vágóél ⌀ DC 25 mm
    Vágóélek száma Z 4
    Szárkivitel Weldon szár
    Marási felhasználási horonymarás; horonymarás; Plunging
    belső hűtés igen
    Forgácsolási stratégia HPC
    Szerszámcsere PowerCard
    ⌀ D3 19 mm
    Kinyúlási hossz L1 60 mm
    Teljes hossz Lges 140 mm
    Szár ⌀ Ds h6 25 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmin 44 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmax 48 mm
    Interpolációs marás ap 1 mm
    Ferde bemarási szög αmax 1,15 fok
    Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 17,4 mm
    Hozzávaló váltólapka ANGX10T308ZE.R
    Beállítási szög κ 20 fok
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 213052 25/4
    EAN / GTIN 4062406566333
    Gyártó száma 213052 25/4

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy előtolású maró rendszer kisebb megmunkálási átmérőkhöz és nagyobb mélységekhez. Különösen hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően.

    Alkatrész:

    Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

    Figyelem:

    A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 7IP méretű pengével használja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "Power Q" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz